DAQ-900 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200096 DAQ-900 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200096 DAQ-900 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200096 DAQ-900 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200096

データ収集システム/データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200096 品番DAQ-900
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥133,980
販売価格(税別)
121,800

DAQ-900は10個の2線式チャネルを2つ持つ(グループA/B)トータル20cnのソリッド・ステート・リレー・モジュールです。半導体リレーの為高速での測定に適しており、また寿命の面でも優れています。4線式抵抗測定ではグループAとBのチャンネルは自動的にペアになり、ソースとセンスが接続されます。このモジュールには基準接点補償が内蔵されており、熱電対での温度測定にも適しています。

用途20chマルチプレクサ 半導体リレー 仕様熱電対基準接点:内蔵 速度スキャン:最速時450ch/sec スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)120
関連資料:(2.26MB) 取扱説明書:(5.76MB)
注意
※データ収集システム(メインフレーム)が必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする