DAQ-901 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200105 DAQ-901 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200105 DAQ-901 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200105 DAQ-901 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200105

データ収集システム/データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200105 品番DAQ-901
参考基準価格(税別)¥84,000 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

DAQ-901は多くの測定機能に対応しており幅広く使用できるマルチプレクサ・モジュールです。DAQ-900と同様に2つのグループを持ち2線式と4線式の測定に対応します。また、2つの電流専用入力チャンネルは、外部シャント抵抗なしでACおよびDC電流測定に使用することができます(最大1A/ch)。合計22チャンネルで、さまざまなデータ収集アプリケーションに適しています。

用途20chマルチプレクサ+2ch電流用 仕様熱電対基準接点:内蔵、電流測定専用チャンネル:2つ装備(1A/ch) 速度スキャン:最速時80ch/sec スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電圧(V)300
関連資料:(2.26MB) 取扱説明書:(5.76MB)
注意
※データ収集システム(メインフレーム)が必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする