DAQ-909 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200121 DAQ-909 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200121 DAQ-909 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200121 DAQ-909 データ収集システム/データロガー テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 06200121

データ収集システム/データロガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200121 品番DAQ-909
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥127,380
販売価格(税別)
115,800

DAQ-909は高電圧用に特別に設計されたマルチプレクサで、電圧測定用に最大DC600V/AC400Vrmsを8チャンネル備えています。2つの電流専用チャンネルはACおよびDC電流測定に使用でき、外部シャント抵抗なしで最大2Aの測定が可能です。

用途8ch HVマルチプレクサ+2ch電流用 仕様電流測定専用チャンネル:2つ装備(2A/ch) 電流(A)AC/DC:最大2 電圧(V)DC:最大600 スキャン方式2線式&4線式スキャンが可能 RoHS指令(10物質対応)対応 スイッチングスピード3ms
関連資料:(2.26MB) 取扱説明書:(5.76MB)
注意
※データ収集システム(メインフレーム)が必須です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする