三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CPMH-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
AP25N
トラスコ品番
660-4471
注文コード
06200397
品番
CPMH080204L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,900
この商品は
材質・トラスコ品番
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。
切刃長さ(mm)
8.1
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
660-4471
材質
AP25N
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
7.94
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18