代表画像

ML-ZN80BR 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 06200480 ML-ZN80BR 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 06200480

金属製マグネラッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200480 品番ML-ZN80BR
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥4,354
販売価格(税別)
3,958

本体が金属製のため、高強度です。
ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。
難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。
マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
ブラウンが追加になりました。

RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取扱い上のご注意を必ずご確認ください。
※手で扉を押し込む高さに本体を取り付けてください。
※丁番はキャッチなしをご利用ください。

商品説明動画

金属製マグネラッチ ML-ZN80型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする