NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06200751 NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06200751 NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06200751 NS4EH 伸縮スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06200751

伸縮スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06200751 品番NS4EH
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ハンドル部分が伸縮可能なスピンナハンドルです。
伸縮することにより、そのままでは入らないようなツールケースに収納可能です。
ハンドルを伸ばせば高トルクの作業にも最適です。
長さは3段階で調整可能です。(最長640mm、最短490mm)
グリップしやすく滑りにくいローレット加工。

質量(kg)1.1 寸法L(mm)490 差込角(mm)dr:12.7 寸法L1(mm)640 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)22 寸法L2(mm)148
注意
※角ドライブは根元まで差し込んでください。
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いたり、ハンマー代わりにしないでください。
※工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
※割れ、欠け、摩耗、変形などの異常があれば使用しないでください。
※改造しないでください。
※無理な姿勢で使用しないでください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする