セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 救急・救助用品
セーフラン安全用品の 担架
セーフラン安全用品の 本体 担架
ソフト担架【頭部固定用まくら付き】
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06200760
品番
TW003
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
用途
緊急時の救急搬送などに。
付属品
収納用袋、頭部固定用まくら
仕様
持ち手:10ヶ所(左右両側に4個ずつ、頭尾に1個ずつ)
材質
PVCターポリン、ナイロン
色
イエロー
サイズ(cm)
180×70(±3%)
耐荷重(kg)
150
本体質量(kg)
1.6
注意
※直射日光の当たらない風通しの良い場所で保管してください。
※洗濯機やクリーニングでのお手入れはお控えください。
※汚れを落としたい場合は、柔らかい素材の布を水で濡らして、汚れを優しく拭き取ってください。
※長期間の保存の前には表面の水分を乾燥した布で拭き取ってから保管してください。