グリーンハウス
グリーンハウスの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
グリーンハウスの ディスプレイ/モニター本体
21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06200839
品番
GH-LCW22S-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
最高リフレッシュレート100Hz、高速応答速度5ms、21.5型ワイドフルHD対応LED液晶ディスプレイ。
サイズ(inch)
21.5ワイド
表面処理
ノングレア
コントラスト比
4000:1
最大解像度
1920×1080
入力端子
アナログRGB(miniD-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
色(本体)
ブラック
入出力端子
音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
パネル駆動方式
VA