Omni Power Station 30C+(8X)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06200875 品番PP3DC001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

モバイルバッテリー「Omni Power 30C+」8台と充電するパワーステーションがセットになった商品です。

ブラック 質量(g)11800 出力24V 1.5A (per charging bay)、USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、100W Max、(Both) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A、45W Max Each、USB-A:QC 3.0、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5〜25V、up to 5A 、100W Max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)486×184×304 入力100V-240V〜50/60Hz up to 4A、USB-C:Port1:5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、30W Max、DC:5〜25V、up to 3A 、30W Max 動作温度、湿度範囲0〜40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数バッテリー:各4(USB-A×2・USBType-C×2) 充電可能本数8 充電端子AC 給電端子USB-C/DC/USB-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする