画像準備中

静電容量形 近接スイッチ DPCシリーズ

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出距離(mm)15 タイプ直流タイプ 種類埋込形、ノーマルオープン 注文コード06200924 品番DPC-1A15C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は検出距離・タイプ・種類など19種類から選べます 他の種類を見る
タイプ直流タイプ 検出方式静電容量形 制御出力電流/電圧動作、PNP出力 保護構造IP66(IEC60529) 検出距離(mm)15 付属品取付金具 質量(g)約275 種類埋込形、ノーマルオープン ケーブル長(m)2 定格絶縁電圧(V)60(本体ケースコンデンサアース) 接続方式ケーブル 電源電圧(V)DC12〜24 ヘッド形状ネジ型 消費電流(mA)10以下(DC12V)、15以下(DC24V) 出力容量200mA max.(電圧降下1.2V以下) 使用周囲温度(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) リセット初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。) ケーブル3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6 検出物体金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他) 耐振動(耐久)50m/s2各方向、各1時間 保存温度範囲(℃)-25〜70(ただし、氷結しないこと) 応差(ヒステリシス)15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時) 使用電圧範囲(V)DC10〜40 応答周波数(Hz)最大:100 動作距離(mm)15(ただし、標準検出体のとき) 可変範囲3〜15(ただし、標準検出体のとき) 検出対象非金属 センサ形状ネジ型 使用周囲湿度(%RH)35〜95(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2)500 各方向、各10回 標準検出体(mm)50×50×1、接地した金属板

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする