CAPTURE 4K キャプチャーボード 4K30Pキャプチャ 100msレイテンシ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06201277 品番CAPTURE-4K30-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

4K@30Hz録画/4K@60Hzパススルー出力 高品質な配信を実現する4K/30Hz録画に対応。最大4K@60Hzパススルー出力により、モニター上で臨場感あふれるプレイをしながら、PC上での録画が可能です。HDRおよびVRR(可変リフレッシュレート)パススルー対応 PS5やXBOXシリーズX/Sに搭載されたVRR機能および、入力映像のHDR出力に対応。高品質で滑らかな映像を表示します※VRRおよびHDRの録画には対応しておりません。幅広いプラットフォームに対応 TVやPC、ゲーム機など多くのプラットフォームに対応。48KHz/24bitオーディオサンプリングレート 高音質48KHz/24bitのサンプリングレートで妥協のない鮮やかなサウンドクオリティ。100ミリ秒以下のローレイテンシ 100ミリ秒以下の低遅延で、違和感のないビデオ&オーディオシンクを実現しました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする