Apacer
Apacerの 記録メディア・メモリー
Apacerの USBメモリ
Apacerの USB-Aメモリ
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
32
注文コード
06201600
品番
AP32GAH355B-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
容量(GB)
32
色
ブラック
キャップタイプ
キャップ式
インターフェイス
<AH355>USB3.0対応