Apacer
Apacerの 記録メディア・メモリー
Apacerの USBメモリ
Apacerの USB-Aメモリ
<AH355>USB3.0対応 キャップ式 ブラック 5年保証
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(GB)
64
注文コード
06201636
品番
AP64GAH355B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
USBメモリ。手触りの良い小石のような輪郭。ストラップホールで簡単装着。
容量(GB)
64
色
ブラック
キャップタイプ
キャップ式
インターフェイス
<AH355>USB3.0対応