BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020

BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020
BRJ0013/XS BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS ZEALOT(ジーロット) 06202020

BladeRunner ブレードランナー フルフェイスヘルメット BRJ0013/XS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード06202020品番BRJ0013/XS
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

メーカー名:ジーロット
メーカー品番:BRJ0013/XS
ブレードランナー
販売備考:SILVER
規格表示:SG規格/MFJ公認
タイプ:フルフェイス
色[カラー]:シルバー
サイズ:XSサイズ(53~54cm)
重量[グラム]:1420
材質[素材]:FRP グラスファイバー
スピーカー:インカム対応スピーカーホール
その他機能:内装脱着可能
幅:252
高さ:253
奥行(引き):352
型番:BRJ0013
着丈:ベンチレーション機能有り
シリーズ:BladeRunner(ブレードランナー)
帽体サイズ:スモール帽体
あご紐タイプ:Dリング式

材質FRP グラスファイバー幅(mm)252シルバーサイズXSサイズ(53~54cm)高さ(mm)253質量(g)1420備考インカム対応スピーカーホール、内装脱着可能タイプフルフェイス奥行(mm)352規格SG規格/MFJ公認型番BRJ0013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする