IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 非常停止用押ボタンスイッチ
FB1Wシリーズ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接点構成
2b
仕様
XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)
注文コード
06202762
品番
FB1WXW1ELV402Q4MR-Y0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・仕様
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
保護構造IP65の軽量樹脂ボックス。IDEC・HW/XWシリーズ コントロールユニット付も ラインアップ。
仕様
XWシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ(LED・24V、プッシュロックプルorターンリセット)
色
赤
接点構成
2b
照光種別
照光式
ボックス(mm)
76
シンボル
非常停止用押ボタンスイッチ(ES)