RICOH(リコー)
RICOH(リコー)の PC周辺機器
RICOH(リコー)の WEB会議用品
RICOH(リコー)の スピーカーフォン/会議システム
RICOH Meeting 360 V2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06204278
品番
799792
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
仕様
●その他環境及び安全規格:包装容器リサイクル法、JEITA安全規格●電気通信事業法備考:本体:技適マーク有、同梱品:技適マーク無(通信機能を持たないため)●電気通信事業法:技適マーク未取得