ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
HE1Gシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)
注文コード
06204415
品番
HE1G-L20MB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合規格
IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、JIS C8201-5-1、GS-ET-22(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、IEC60947-5-8、EN60947-5-8(TUV認証)、GB/T14048.5(CCC認証)
用途規格:ISO12100/EN ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/EN ISO11161、ISO10218-1/ENISO10218-1、ANSI/RIA/R15.06、ANSI B11.19、ISO13849-1/EN ISO13849-1
仕様
自重落下:1m1回(IEC60068-2-32準拠)
材質
シリコンゴム(ゴムカバー)
色
黄(ゴムカバー)
質量(g)
205
保護構造
IP65(IEC 60529)
接点構成
2接点(3ポジションスイッチ)、モメンタリ形押ボタンスイッチ(追加押ボタン)
端子形状
はんだづけ端子
定格絶縁電圧(V)
125
適合電線(mm
2
)
Push-in端子タイプ:0.2~1.5(AWG16~25)
適合ケーブル外径(Φmm)
7~13
動作力
直接開路:70N以上(モニタスイッチ)
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45~85%RH(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐振動(耐久)
16.7Hz、片振幅1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40~80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
端子:20以上
耐振動(誤動作)
5~55Hz、片振幅0.5mm
機械的耐久性
ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上
電気的耐久性
10万回以上(定格負荷)、100万回以上(AC/DC 24V 100mA)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
条件付短絡電流
50A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
1.5
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
2.5
配線方式
Push-in端子台
開閉頻度(回/時)
1200
強度
操作部:500N以上(グリップスイッチのボタン全面押し)
コンジット口サイズ
M20(コネクタ標準付属)
定格使用電圧(V)
30/125/250
スイッチ有無
-
相対湿度(%RH)
45~85(ただし、結露しないこと)
端子強度(N)
20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
150
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000
検出・センサ の新着商品
ページ: 1/ 3
傾斜スイッチ(DSシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
税込
¥
439
¥
399
ハンディタイプ温度計(DP-350)用センサ
理化工業
税込
¥
26,378
~
¥
23,980
~
耐油・長距離光電センサ(メタルケース) E3S-C
omron(オムロン)
税込
¥
23,078
~
¥
20,980
~
無線式マルチセンサ VWSシリーズ
VALCOM
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
E3AS-HFシリーズ用取りつけ金具
omron(オムロン)
税込
¥
1,758
~
¥
1,598
~
アンプ内蔵形TOFレーザセンサ
omron(オムロン)
税込
¥
86,878
~
¥
78,980
~
タテ形防爆形スイッチ: LX8000
azbil(旧:山武)
税込
¥
65,978
¥
59,980
バスケットへ
2点検出防爆スイッチ :VCX-7000
azbil(旧:山武)
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
保護管付きシースc 端子箱タイプ:YYP
azbil(旧:山武)
税込
¥
48,378
¥
43,980
バスケットへ
シース測温抵抗体 リード線タイプ :YYM
azbil(旧:山武)
税込
¥
106,678
~
¥
96,980
~
高機能工業用ガス電磁弁:GV
azbil(旧:山武)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
IP65 エンコーダ
オリエンタルモーター
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ
税込
¥
1,011
¥
919
バスケットへ
温湿度センサー(SHT40搭載 STEmmA QT/Qwiic互換)
Adafruit
税込
¥
1,648
¥
1,498
バスケットへ
限定反射型ファイバ
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
19,778
¥
17,980
バスケットへ
人感センサー
SwitchBot
税込
¥
4,398
¥
3,998
バスケットへ
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス
税込
¥
2,198
¥
1,998
バスケットへ
無線IoTセンサユニット 温湿度センサ
INTERPLAN
税込
¥
17,578
¥
15,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
検出・センサ
セーフティスイッチ
セーフティスイッチその他関連用品
HE1Gシリーズ IDEC(和泉電気)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります
セーフティスイッチその他関連用品
セーフティドアスイッチ
シェアする
マイページ