ScreenBar スクリーンバー モニター掛け式ライト/USBライト/ディスプレイライト/自動調光/省スペース/高演色性Ra95

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06204436 品番ScreenBar
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,228
販売価格(税別)
17,480

自動調光ー周囲の明るさに応じて自動的に500ルクスに調整
明るさを15段階調整
色温度を8段階調整可能ー集中しやすい寒色 (6500K)からリラックスできる暖色 (2700K)まで
省スペース
照明範囲が広く作業環境全体を均一的に照らす
非対称光学技術ー画面への映り込みを軽減
Ra>95の高演色評価数
フリッカー防止のLED光源
ブルーライトカット認証
特許取得済クリップ設計ースペースを取らず、モニターの上部に引っ掛けるだけで設置完了
1-3cmの厚さの平面モニターに対応可能
USBケーブルで簡単給電

仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする