- ManicTime Pro 追加メディアキット メガソフト 06204488

ManicTime Pro 追加メディアキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード06204488品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ライセンスパックの追加用メディアキット(ライセンスは含まず)

仕様●納品形態:パッケージ●情報取得日:20210416●動作HDD容量:200MB以上(履歴データ、スクリーンショット保存用の空き容量が別途、必要)●提供メディア:CD-ROM●動作メモリ:2GB以上/推奨4GB以上●プラットフォーム:Windows●言語:日本語●動作CPU:Intel Pentium またはその互換 CPU 1GHz 以上対応OSWindows 10/8.1

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OS/開発/言語ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする