材質シリコンゴム(ゴムカバー)
色黄(ゴムカバー)
質量(g)150
接点構成2接点(3ポジションスイッチ)、1NC(モニタスイッチ)
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ)
適合電線(mm2)0.5以下
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
感電保護クラスClassU(表示灯付はClassV)(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)2.5
耐振動誤動作:5〜55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm
定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5)
配線方式はんだづけ端子
コンジット口サイズM16(コネクタ付属)
端子強度(N)20以上
耐衝撃(誤動作)(m/s2)150
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000