本体質量(g)1670
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
OSWin11Pro
キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッド
仕様●メモリスロット(空/全):1/1●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●附属品:電源コード、65W ACアダプター(急速充電対応)、マニュアル類●VRAM容量:(メインメモリと共有)●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー●電気通信事業法備考:対象品目(WLAN)●対応SIMサイズ:なし●SIM情報:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 15.6型 FHD TN液晶(1920x1080ドット、約1,677万色、16:9)、光沢なし●国際エネルギースター:登録●その他ドライブ:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:適合●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●メインメモリ(標準):16GB●エネルギー消費効率:12区分 18.14kWh/年(AAA)●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●メインメモリ(最大):16GB●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1、RJ45x1●その他環境及び安全規格:なし●ストレージ容量:256GB●PCI-Expressスロット:なし●最大消費電力:65W●タッチパネル:非搭載●メモリカードスロット:なし●WWAN:なし●VCCI:対応●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●ディスプレイサイズ:15.6型●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●本体サイズ(H×W×D):19.9x359.2x235.8 mm●ハードウェアセキュリティ:あり(TCG V2.0準拠)●メモリタイプ:3200MHz DDR4 SDRAM PC4-25600●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W
解像度1920×1080
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットCPUに統合
ポインティングデバイスマルチタッチパッド
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応
無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応
USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)
オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2021(法人向け)