※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ GPMT-U3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
材質
US735
UP20M
US735
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06205525
品番
GPMT11T308-U3 US735
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
材質
US735
トラスコ品番
168-5759
形状
多角形
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
ノーズ半径r(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面