MS146-RUCB0M-SG MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitech 06205757 MS146-RUCB0M-SG MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitech 06205757 MS146-RUCB0M-SG MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き unitech 06205757

MS146 バーコードスロットリーダ USBケーブル、取り付け金具付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06205757 品番MS146-RUCB0M-SG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダーUSBインターフェースモデルです。
様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。
各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。
壁などにネジ止め固定ができる取り付け金具(プレート)付き。
MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。
IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている
自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット
両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い
PC プログラミングによって独自の設定が可能
ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能
デスクトップまたは壁掛け
各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応
RS232, USBインターフェース
データ編集機能
読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒
最小分解能 6 mil

用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など 寸法(mm)128×53×33 質量(g)180 センサーフォトダイオード 速度スキャン:50〜700mm/秒 消費電流(mA)355V DC 5% (TTL) 照明可視光: 660nm LED インターフェースホスト:USB、RS232 コントラスト比印刷コントラスト比(PCS):0.6 最小 解像度光学的解像度:0.15mm (6 mils) 最小 保存温度範囲(℃)-20〜60 RoHS指令(10物質対応)対応 対応コード1D: UPC、EAN、JAN、Code 39、Code 32、Code 93、Code 128、GS1-128、Codabar(NW7)、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、Matrix 2 of 5、Industrial 2 of 5、Code 11、MSI、Plessey、Telepen、China Postal Code、IATA、GS1 Databar Omnidirectional/Limited/Expanded ※GS1-128およびGS1 DatabarのAIに対応したカッコ付きの出力には対応していません。 動作温度範囲(℃)0 から 50 商品タイプスロットリーダ 落下耐久(m)1.5 相対湿度(%RH)0〜95、結露無いこと

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする