双方向から読み取り可能なバーコードスロットリーダー232Cインターフェースモデルです。給電用に別途バーコードスキャナ用ACアダプタ(1010-900008G)のご購入が必要です。
様々なコンピュータやデバイスと接続し、PCプログラミングによって独自の設定が可能です。
各種のカード、各印刷品質に対応、読み取り速度 50 mm - 700 mm/秒、 最小分解能 6 mil。
赤色印刷のバーコードも読み取り可能な赤外線タイプ。
MS146バーコードスロットリーダは、時間管理、セキュリティ管理、出席管理等のアプリケーションなどであらかじめバーコードが印刷されたカードを読み込むために使用します。
IP54対応の頑丈なケースに入れられ光学系は防塵・防水に対して保護されている
自由度の高い読み取り角度と高い分解能を持つ広いバーコードスロット
両方向読み取り可能なため設置の自由度が高い
PC プログラミングによって独自の設定が可能
ほとんどのコンピュータやデバイスと接続可能
デスクトップまたは壁掛け
各種の寸法、各種のカード、各印刷品質に対応
RS232, USBインターフェース
データ編集機能
読み取り速度 50 mm から 700 mm/秒
最小分解能 6 mil