siroca
sirocaの 暖房用品
sirocaの 加湿器
sirocaの 気化式加湿器
気化式加湿器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06205827
品番
SD-E151
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,780
販売価格(税別)
¥
19,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ダブルの吸気口とフィルターで広い空間もたっぷり加湿。
ヒーターを使わないから安心の気化式加湿器。お財布にもやさしい。
質量(kg)
3.2
色
ホワイト
消費電力(W)
2(最小/静音)、30(最大/ターボ)
コード長さ(m)
1.6
適合床面積
目安:木造和室13.5畳/プレハブ洋室22畳
水タンク容量(L)
(抗菌給水トレー)4.7
連続加湿時間(時間)
約23.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約34×29.5×32.8
加湿量(mL/h)
850(ターボ)、700(強)、500(標準)、200(静音)
切タイマー
2・4・6・8時間
グリーンマーク
認定