メイン画像

SPC-410 パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所) 06205879 SPC-410 パワーコントローラー SURE(石崎電機製作所) 06205879

パワーコントローラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06205879 品番SPC-410
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

出力電圧を調節してはんだこての温度や白熱灯の明るさを可変できます。

用途はんだこての温度調節、ヒーターマットの温度調節 トラスコ品番679-6245 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)156.5×61.5×114.5 定格電圧(V)AC100 400VA(50/60Hz) コード長さ(m)約1.3 容量(W)使用:最大400以下 RoHS指令(10物質対応)対応 出力特性電力制御方式、定格容量に対して約0.6〜97%、回転式ボリューム無段階調節
注意
※使用できない機器:電子回路内蔵はんだこて、蛍光灯器具、調光及びトランス内蔵器具、電子回路内蔵器具、電球蛍光灯器具、モーター使用機器、セラミックヒーター使用機器、LED照明機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする