曜日別特売

保存容器”タイトロック”角型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206790
品番
333101
参考基準価格(税別)¥524販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
¥329

パッキン付の4カ所ロックで完全密閉、耐熱・耐冷で『汁漏れ』『臭い漏れ』の心配はありません。
便利な容器目盛付です。
パッキンが簡単に取り外せて洗えます。
容器本体に凹凸がなく洗いやすいデザインです。
『銀イオン』配合で抗菌機能付です。

用途
食品保存容器。
トラスコ品番
355-5275
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム
色
ナチュラル
容量(L)
0.33
外寸法・幅(mm)
99
外寸法・高さ(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
133

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする