画像準備中

チップ MLT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UP20M トラスコ品番671-1014 注文コード06206794 品番MLT2001L UP20M
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は材質・トラスコ品番など6種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

寸法L2(mm)9.03 寸法Re(mm)0.1 寸法S1(mm)6.35 全長L1(mm)16.8 材質UP20M コーナー半径(mm)0.1 厚さ(mm)6.35 穴の形状円筒穴 用途ねじ切り用 トラスコ品番671-1014

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする