SARAYA(サラヤ)
中性洗剤”ヤシノミ洗剤” 詰替
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06206887
品番
30938
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ヤシ油からつくった植物性洗剤で、香料・色素無添加です。
手肌にも環境にも配慮した洗剤です。
用途
食器・調理器具・野菜・果物の洗浄に。
トラスコ品番
205-1785
容量(mL)
1500
容量(L)
1.5
希釈倍率
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
食器・調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジに付けて使用する。