中性洗剤 無リン ニューポアポア 1L
動物油の廃油は溶けた状態にして、廃油の量に対して「ニューポアポア」1/40~1/50を混入してよくかき混ぜて、その後お湯を注ぎながらよくかき混ぜて排水して下さい。
「ニューポアポア」を直接油汚れ箇所にふりかけ固く絞ったスポンジ等でこすればガンコな油汚れも落とせます。
一斗缶の油の場合。約15Lの油に対し、250ml~300mlのポアポアを入れる。すみずみまでよくかき混ぜてから、小分けにして、水と一緒に流す。
- 材質
- 界面活性剤(90%以上)、非イオン系界面活性剤
- 容量(L)
- 1
- 内容量
- 1個
洗剤 の新着商品
カテゴリ



























