SARAYA(サラヤ)
中性洗剤”ヤシノミ 洗剤”
手肌にも環境にも配慮した洗剤です。
用途
食器・調理器具・野菜・果物の洗浄。
容量(mL)
200
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04962899
30991
1箱(50個)
578-7334
容器(ボトル・袋):PET、キャップ:PE
¥
9,900
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04963082
30990
1箱(30個)
578-8962
容器(ボトル・袋):PET、スプレー:PP|PE、ラベル(フィルム):PS、PET、ポップ:PET、キャップ:PE、箱(個箱):紙
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください