中性洗剤”ヤシノミ洗剤” 詰替

中性洗剤”ヤシノミ洗剤” 詰替 - SARAYA(サラヤ)

ヤシ油からつくった植物性洗剤で、香料・色素無添加です。
手肌にも環境にも配慮した洗剤です。

用途
食器・調理器具・野菜・果物の洗浄に。
トラスコ品番
205-1785
容量(mL)
1500
容量(L)
1.5
希釈倍率
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用濃度
食器・調理器具で汚れがひどい場合は、原液をスポンジに付けて使用する。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0620688730938
¥660
¥599
¥659(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする