曜日別特売

オートディスペンサーMoco

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06206930
品番
1850271
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

非接触式でハンドソープが出てくるあわ物語iromiru専用のオートディスペンサーです。
吐出量を3段階(少量・中量・多量)で変更できます。
センサーによる自動吐出のため、触れずに消毒ができます。
注ぎ足しではなく、容器を「つけかえる」ことで衛生的に使用できます。

用途
手洗いに。
トラスコ品番
368-7829
幅(mm)
116
高さ(mm)
125
奥行(mm)
80
電源
単3アルカリ乾電池×4本(別売)
注意
※ハンドソープ(品番:3002005)は別売です。
※吐出量は機械・電池残量・使用シーンによって変わる可能性があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする