SARAYA(サラヤ)
エレガントボトル 手洗石けん用
優雅な調和をもたらすデザインボトル。
”インテリアやアンビエントな空間の調和”がコンセプト。
用途
ホイップ状の泡を吐出
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
68
容量(mL)
600
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
227
奥行(mm)
68
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
内容量
1箱(12個)
注意
※薬液は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04964658
21695
663-7291
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04964728
21694
661-8446
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04966171
21700
661-6772
白
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04966320
21693
664-0490
黒
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください