SARAYA(サラヤ)
フォーミングハンドソープ専用 容器 SBシリーズ
再生PET100%のボトルで、プラスチックの削減と排出するCO2の削減に貢献できます。
用途
ホイップ状の泡を吐出
材質
ボトル:PET、ポンプ:PP
幅(mm)
72
容量(mL)
400
摘要
石けん用空ボトル
高さ(mm)
190
奥行(mm)
72
使用液
シャボネットモイスト、ウォシュボンSフォーム、マリンホイップ、シャボネットユ・ムP-5、シャボネットP-5
吐出量(mL)
1g
内容量
1箱(12個)
注意
※薬液は別売です。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04963030
21266
663-2551
青
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
04966338
21265
661-6825
白
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください