スープレードル(エコクリーン)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)1000
内容量1個注文コード06207018品番E01400000290
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

スポット溶接とろう付けの併用ですき間をなくし、カップと柄を完全密着させています。
「スポット溶接」と「ろう付け」のダブル加工で、すき間が無い上、エコクリーン加工で完全に汚れを残しません。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌性を持っていますので、衛生面で安心です。
サイズも豊富です。

用途
研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
トラスコ品番
438-7350
全長(mm)
492
容量(mL)
1000
径(mm)
160
材質
ステンレス(SUS304)(無機系親水性塗料の焼き付け塗装)
深さ(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※注1:エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※注3:使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※注4:以下 6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする