※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 検出・センサ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチ
IDEC(和泉電気)の セーフティスイッチその他関連用品
HS1Lシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回路
DQ
注文コード
06207084
品番
HS1L-DQ44KMSRP-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
回路
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s
色
表示灯色:緑
質量(g)
約450
電圧(V)
DC24
保護構造
IP67(IEC60529)
適合規格
ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)
表示灯:DC24
接点構成
メイン回路:1NC+1NC、モニタ回路:1NO、1NO
定格絶縁電圧(V)
300
動作力
直接開路:50N以上
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度
45〜85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)
-20〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
耐振動(耐久)
30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)
-40〜80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)
ロック時のアクチュエータ:3000以上(GS-ET-19)
耐振動(誤動作)
10〜55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性
100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性
10万回以上(AC-15 3A/250V)、100万回以上(AC/DC24V ・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラス
ClassU(IEC61140)
条件付短絡電流
100A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)
4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)
汚染度(使用環境)
3
定格通電電流(A)
10
色(本体)
赤/黒
最大操作頻度
900回/時
ロック強度
3000N
回路
DQ
ロック機構
スプリングロック
コンジット口サイズ
G1/2
定格使用電圧(V)
30/125/250
動作ストローク(mm)
直接開路:11以上
カテゴリー
カテゴリ:V
手動ロック解除KEY
有
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
1000