曜日別特売

強力滑り止め剤 ナルグリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可翌々日出荷とは
この商品は色など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
イエロー
注文コード
06207289
品番
NRSGRIPYELLO
参考基準価格(税別)¥5,417販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

塗るだけでザラザラした強力な防滑面になります。
下地処理剤(プライマー)不要、養生テープと塗りヘラで手軽に塗布できます。
チューブを絞って塗る防滑材、1本で(ロス分を除き)約0.6平方メートル塗布可能です。
通行量や重量物に因った汚れや摩耗して減った面には重ね塗りができます。
環境に優しい水性ポリエチレン素材で、毒性も引火性もありません。

用途
玄関スロープ道、脚立階段面、グレーヂング、縞鋼板階段、工場内の防滑に。
トラスコ品番
383-6491
色
イエロー
材質
水性ポリエチレン樹脂
容量(L)
1
容量(kg)
1
塗布面積(m2)
1
指触乾燥時間(分)
5
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床/コンクリート/道路用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする