仕様アクチュエータ操作速度:0.05〜1m/s
色表示灯色:赤
質量(g)-
電圧(V)DC24
保護構造IP67(IEC60529)
適合規格ISO14119、IEC60947-5-1、EN60947-5-1(TUV認証)、GS-ET-19(TUV認証)、UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1
定格電圧(V)表示灯:DC24
接点構成メイン回路:1NC+1NC、モニタ回路:1NC、1NC
定格絶縁電圧(V)300
動作力直接開路:50N以上
絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
相対湿度45〜85%(ただし、結露しないこと)
使用周囲温度(℃)-20〜55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm
保存温度範囲(℃)-40〜80(ただし、氷結しないこと)
引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:3000以上(GS-ET-19)
耐振動(誤動作)10〜55Hz、片振幅:0.35mm
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-19)
電気的耐久性10万回以上(AC-15 3A/250V)、100万回以上(AC/DC24V ・100mA)(操作頻度900回/時)
感電保護クラスClassU(IEC61140)
条件付短絡電流100A(250V)
定格インパルス耐電圧(kV)4(LED、ソレノイド-アース間:1.5)
汚染度(使用環境)3
定格通電電流(A)10
色(本体)赤/黒
最大操作頻度900回/時
ロック強度3000N
回路DT
ロック機構スプリングロック
コンジット口サイズPG13.5
定格使用電圧(V)30/125/250
動作ストローク(mm)直接開路:11以上
カテゴリーカテゴリ:V
手動ロック解除KEY有
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000