曜日別特売

スチールタップUSBあり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
06207472
品番
SK-ST4AC1A1C18SL
参考基準価格(税別)¥4,980販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

インテリアに自然になじむ、スチール製のスタイリッシュな電源タップ。見える場所に置いても生活感を感じさせないデザインが魅力です。

用途
サーキットプロテクターを搭載し、15A以上の過電流が流れると自動でOFF。さらにサージプロテクターが、雷などによる瞬間的な過電圧から接続機器を守ります。
注意
※3ピンプラグにも対応しているため、変換アダプターなしでそのまま接続可能。壁掛けが出来る壁掛けねじ穴付き(取付けピッチ130mm)
※デザイン性と機能性を兼ね備えた、暮らしに馴染む電源タップです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする