※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ SMGTR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
注文コード
06208054
品番
SMGTR16X2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,400
この商品は
材質・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
ひし形86°
材質
HTi10
逃げ角(度)
30
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面