※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 トラスコ品番677-4555 注文コード06208072 品番SMGTR16X2030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,400
この商品は材質・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状ひし形86° 材質NX2525 トラスコ品番677-4555 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする