※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 トラスコ品番677-4601 注文コード06208124 品番SMGTR16X2050C NX2525
参考基準価格(税別)¥27,400 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は材質・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

形状ひし形86° 材質NX2525 トラスコ品番677-4601 厚さ(mm)2 切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする