※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SMGTR

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UTi20T トラスコ品番677-4661 注文コード06208176 品番SMGTR16X2070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,200
この商品は材質・トラスコ品番など27種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
(材質)
鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種
難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適

形状ひし形86° 材質UTi20T トラスコ品番677-4661 逃げ角(度)30 穴の有無なし 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする