※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ SMGTR
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi10
トラスコ品番
677-4695
注文コード
06208203
品番
SMGTR16X2080C HTi10
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
鋳鉄の中仕上げ用
鋳鉄の一般施削、フライス加工として最適な材種
形状
ひし形86°
材質
HTi10
トラスコ品番
677-4695
厚さ(mm)
2
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
30
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
なし
穴の形状
-
チップブレーカ
片面