三菱マテリアル
チップ SNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
06208343
品番
SNGA090304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,700
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
高硬度鋳鉄
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
167-0221
材質
HTi05T
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025