IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
HW1Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ボタン形状
丸(平形)
照光色
青
注文コード
06210882
品番
HW1P-1T5S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,095
この商品は
ボタン形状・照光色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
照光色
青
ボタン形状
丸(平形)
取付穴径(Φmm)
22
端子形状
ねじ端子
保護構造
IP65