交換用 カークリップ 100600

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06212371 品番100600
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

メーカー名:ライトラインギア
メーカー品番:100600
ルーフラックが無い車両にカートップキャリア等を、ストラップを使って取り付けるときに使用するクリップです。(4個入)
販売備考:ルーフラックが無い車両にカートップキャリア等を、ストラップを使って取り付けるときに使用するクリップです。(4個入)
色[カラー]:ブラック(黒)
材質[素材]:スチール(樹脂コーティング)
内容量[数量]:4
キット内容:カークリップ×4
関連商品:品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90

仕様【関連商品】品番:PRG-100S50,PRG-100S30,PRG-100S20,PRG-100R50,PRG-100R30,PRG-100R20,PRG-100J87-B,PRG-100J86-B,PRG-100D90 材質スチール(樹脂コーティング) ブラック(黒) キット内容カークリップ×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする