※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCGT060102L-F NX2525 チップ TCGT-F 三菱マテリアル 06212403 TCGT060102L-F NX2525 チップ TCGT-F 三菱マテリアル 06212403

チップ TCGT-F

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 コーナー半径(mm)0.2 コーナー半径Re(mm)0.2 注文コード06212403 品番TCGT060102L-F NX2525
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど20種類から選べます 他の種類を見る

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)6.9 逃げ角(度)7 厚さ(mm)1.59 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番247-3283 種別ポジ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)3.97 寸法D1(Φmm)3.97 寸法D2(Φmm)2.3 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL-F 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)1.59 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする