※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
チップ TCGT-F
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
NX2525
コーナー半径(mm)
0.4
コーナー半径Re(mm)
0.4
注文コード
06212482
品番
TCGT060104L-F NX2525
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・コーナー半径・コーナー半径Re
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
6.9
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
1.59
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
679-1611
種別
ポジ
材質
NX2525
形状
正三角形60°
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
3.97
寸法D1(Φmm)
3.97
寸法D2(Φmm)
2.3
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L-F
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
1.59
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。